{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Oznaczenie producenta | AG22-230 DMS | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica otworu ściernicy | 14 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 68 mm | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 6 600 min-1 | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 5,2 kg |
| Numer artykułu | 4933433630 | |
| EAN / GTIN | 4002395244423 | |
| Numer producenta | 4933433630 | |
| Numer L | L00800 299 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |