M12CC-0 Akumulatorowa przecinarka do kab

Nr art.: 4933431600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu nożyczki
Właściwości Latarka diodowa
Masa 2,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933431600
EAN / GTIN 4002395242832
Numer producenta 4933431600
Numer L L00820 136
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Profesjonalna wydajność cięcia do średnicy 32 mm
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Do 60 cięć w kablu miedzianym 4 x 35 mm² na jednym ładowaniu akumulatora
  • Szczególnie kompaktowa obudowa – można ją łatwo zamontować w szafach rozdzielczych lub bezpiecznikowych.
  • Doskonała jakość cięcia zapewniająca gładkie, okrągłe krawędzie – gotowe do instalacji
  • Automatyczne odblokowanie ostrza nożycowego
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 2,8
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 3,0 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 3,0
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • wersja produktu: M12 CC-0
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, in a box