2205-40 Miernik napięcia

Nr art.: 4933416972
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria 2205-40
Oznaczenie producenta Milwaukee
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Pomiar TRUE RMS
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Bezstykowy tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa 300 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933416972
EAN / GTIN 4002395238026
Numer producenta 4933416972
Numer L L00800 2525
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej TRMS
  • Wyświetlacz o wysokim kontraście czerni i bieli
  • Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
  • Kategoria obwodu pomiarowego 1000 V CAT III, 600 V CAT IV dla zwiększonego bezpieczeństwa
  • Obudowa z miękkim uchwytem dla większego komfortu użytkowania
  • Bardzo jasna dioda LED do oświetlenia punktu pomiarowego
  • Zoptymalizowany do obsługi jedną ręką
  • Przyjazne dla użytkownika elementy obsługowe z prostym wyborem funkcji obsługi – zoptymalizowane dla elektryków
  • Zakres dostawy: Końcówki pomiarowe i 2 baterie AA

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x AA
  • Akumulator: 2 x AA
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: 2 x AA
  • Dostarczone: Torba narzędziowa
  • Waga [kg]: 0,3
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 0,30
  • wersja produktu: 2205-40
  • wyposażenie standardowe: Końcówki pomiarowe, 2 baterie AA, torba ochronna

W dostawie:

Measuring tips, 2 AA batteries, protective bag.