{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Moment obrotowy, maks. | 12 Nm | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 800 min-1 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 10 mm | |
| Średnica maks., stal | 10 mm | |
| Średnica maks., drewno | 22 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy; Silnik szczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 0,9 kg |
| Numer artykułu | 4933416900 | |
| EAN / GTIN | 4002395237678 | |
| Numer producenta | 4933416900 | |
| Numer L | L00820 189 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |