SSD1100X Piła szablasta

Nr art.: 4933416710
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 100 W
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wielkość skoku 28 mm
Właściwości Softgrip; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi FIXTEC
Rodzaj produktu Piła szablasta
Masa całkowita 3,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933416710
EAN / GTIN 4002395237623
Numer producenta 4933416710
Numer L L00820 94
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wydajna, solidna piła szablasta o skoku 28 mm
  • System szybkiej wymiany brzeszczotów FIXTEC™
  • Zabezpieczenie przed ingerencją zapobiega wypadkom
  • Płynna regulacja przepływu gazu
  • Solidna i trwała przekładnia korbowa w obudowie metalowej
  • 1 brzeszczot i kabel sieciowy o długości 4 m w zakresie dostawy
  • Pręt podnoszący uszczelniony w kierunku przekładni w celu ochrony maszyny przed wodą

Cecha szcz.:

  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga [kg]: 3,2
  • Pobór mocy [W]: 1100
  • wersja produktu: SSD 1100 X
  • wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy 4 m, 1 brzeszczot, walizka transportowa

W dostawie:

4 m power cord, 1 saw blade, transport case