Brzeszczot mieczowy 450x3 mm HM-best.

Nr art.: 4932498322
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
Numer artykułu 4932498322
EAN / GTIN 4058546521912
Numer producenta 4932498322
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brzeszczot z węglikową końcówką do cięcia materiałów ściernych, takich jak miękkie/średnio twarde cegły i bloki wapienne oraz bloki z betonu komórkowego.
  • Wysokość blachy wynosząca 50 mm zapewnia większą stabilność i mniejsze wibracje.
  • Wyjątkowo gruby korpus ostrza o grubości 1,8 mm zapewnia dłuższą trwałość i prostsze cięcia.

Cecha szcz.:

  • liczba zębów na cal: 3
  • podziałka zębów: 8,5 mm