Dłuto płaskie SDS+ 250x20 mm SLEDGE

Nr art.: 4932493609
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
Numer artykułu 4932493609
EAN / GTIN 4058546484804
Numer producenta 4932493609
Numer L L01870 117984
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do 3 razy większa trwałość w porównaniu ze standardowymi dłutami
  • Samozostrzająca się końcówka dłuta
  • Dodatkowa długość robocza dla większego usuwania materiału
  • Szlifowana końcówka dłuta dłużej pozostaje ostrzała i zmniejsza ryzyko zakleszczenia się narzędzia.
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 250 mm
  • Szerokość: 20 mm
  • Zawartość: 1
  • uchwyt trzpienia: SDS-plus