Piła tarczowa B. 150x6-2 szt.

Nr art.: 4932493509
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932493509
EAN / GTIN 4058546483807
Numer producenta 4932493509
Numer L L01850 1230
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 3x szybsza, potrójnie zaostrzona geometria zębów zapewniająca szybkie cięcie bez powstawania zadziorów
  • Zęby są hartowane i potrójnie ostrzone, co zapewnia szybkie i czyste cięcie.
  • Korpus ostrza o grubości 1,6 mm zapewnia większą odporność na wyginanie oraz ciche cięcie bez wibracji przy dużej prędkości cięcia.

Cecha szcz.:

  • Cięcie wyrzynarką: Nie
  • Zawartość: 2
  • rodzaj materiału: HCS
  • Maksymalna wydajność cięcia w zielonym drewnie: 6–60 mm
  • Maks. Głębokość skrawania w drewnie: 6–60 mm
  • Liczba: 2
  • długość cięcia: 150 mm
  • wcinanie: Nie
  • podziałka zębów: 4,2 mm