KOSZ DRUTOWY PACKOUT(TM)

Nr art.: 4932493379
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932493379
EAN / GTIN 4058546482503
Numer producenta 4932493379
Numer L L00800 4786
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Łatwy i szybki dostęp do wszystkich narzędzi
  • Bezpieczny i łatwy montaż dzięki mechanizmowi Click & Lock
  • Zaprojektuj swój warsztat zgodnie z własnymi preferencjami
  • Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™
  • Do przechowywania rękawic, zestawów bitów, butelek, sprayów i innych przedmiotów.

Cecha szcz.:

  • Długość: 25,2 cm
  • Szerokość: 19 cm
  • Wysokość: 17,2 cm
  • Zawartość: 1