Zestaw kluczy płaskich i szczypiec, 19 s

Nr art.: 4932493339
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
Numer artykułu 4932493339
EAN / GTIN 4058546482107
Numer producenta 4932493339
Numer L L00800 3545
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • MAX BITE™ Otwór szczęki zmniejszający poślizg lub obracanie się
  • Zaokrąglony uchwyt o profilu T zapewniający wysoki komfort użytkowania
  • Kolorowe oznaczenia rozmiarów ułatwiające szybkie znalezienie odpowiedniego rozmiaru narzędzia
  • Szczęki szczypiec z profilowanym rowkiem w kształcie litery V zapewniającym pewny, precyzyjny uchwyt i mniejsze ryzyko ześlizgnięcia się
  • Specjalnie hartowane uzębienie 60 HRC
  • Wszystkie szczypce są specjalnie hartowane – 60 HRC – dla zwiększenia trwałości.
  • Do walizek PACKOUT™ z szufladami
  • Wysokiej jakości pianka cięta laserowo, zapewniająca idealne przechowywanie narzędzi

Cecha szcz.:

  • Liczba elementów: 19

W dostawie:

8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm and 22 mm MAX BITE™ combination wrenches; 210 mm flat-round pliers, 160 mm side cutters, 150 mm water pump pliers, 150 mm roll wrench