Taśma ścierna 13x457 mm K120 (10 sztuk)

Nr art.: 4932492883
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
Numer artykułu 4932492883
EAN / GTIN 4058546477547
Numer producenta 4932492883
Numer L L01850 1458
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najwyższej jakości ziarno ceramiczne zapewniające bardzo wysoką kurczliwość i lepszą trwałość
  • Do szlifowania metali na spoinach, konturach, krawędziach i profilach
  • Można stosować na wszystkich metalach (stal, metal kolorowy, aluminium, tytan i stal szlachetna)
  • Ziarna ceramiczne wytwarzają mniej ciepła, zapobiegając w ten sposób odbarwieniu metalu na stali nierdzewnej.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 13 mm
  • ziarno: K120 Ziarno ceramiczne
  • Długość: 457 mm