• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Klucz nastawny T 6 mm

Nr art.: 4932492675
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932492675
EAN / GTIN 4058546475468
Numer producenta 4932492675
Numer L L01870 118807
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Głowica robocza obracana o 180 stopni zapewnia optymalny dostęp do ciasnych przestrzeni montażowych.
  • Elastyczny, przesuwany uchwyt umożliwiający optymalne dostosowanie do różnych pozycji w celu uzyskania większej siły dźwigni lub pracy w ciasnych przestrzeniach
  • Nasadki do kluczy nasadowych idealnie nadają się również do mocowania nakrętek za pomocą dłuższych śrub.

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: HEX
  • Rozmiar: 6 mm
  • Długość: 370 mm