Gwoździe z końcówką okrągłą 20° 65 mm SC

Nr art.: 4932492587
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica gwoździ 2,8 mm
Typ gwoździ Gwóźdź z łbem spęcznionym
Rodzaj produktu Gwoździe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492587
EAN / GTIN 4058546419547
Numer producenta 4932492587
Numer L L01850 2122
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pasuje do gwoździarki akumulatorowej MILWAUKEE® M18 FFN21
  • Gwoździe pasmowe o nachyleniu 20°

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 65 mm
  • Kąt magazynowy: 20 stopnia
  • Materiał: Pierścień, niepowlekany
  • Średnica trzonka: 2,8 mm
  • klasa usług: 1
  • Typ: Gwoździe z okrągłą główką do M18 FFN21