Szczypce do rur o dużej średnicy (19 mm)

Nr art.: 4932492502
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Large Diameter Hose Grip Plier
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Kształt szczęk kształt okrągły
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Obejmy do węży, samozaciskowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Właściwości Bez luzu
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 321 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492502
EAN / GTIN 4058546418694
Numer producenta 4932492502
Numer L L01870 117856
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najlepszy dostęp do ciasnych przestrzeni montażowych dzięki konstrukcji z uchwytem krzyżowym
  • Wielofunkcyjne strefy chwytania do chwytania najróżniejszych materiałów, takich jak śruby, wkręty i kable
  • Konstrukcja z jednym przegubem zapewnia większą kontrolę i lepszą przyczepność w porównaniu z konstrukcjami z podwójnym przegubem.
  • Zaokrąglone końcówki umożliwiające chwytanie węży bez ryzyka ich uszkodzenia

Cecha szcz.:

  • Średnica: 19 mm
  • Zawartość: 1
  • Długość: 321 mm