Klucz sześciokątny kompaktowy 2 mm

Nr art.: 4932492401
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492401
EAN / GTIN 4058546417680
Numer producenta 4932492401
Numer L L01850 375
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zamek obrotowy ułatwiający wyjmowanie kluczy
  • Końcówka sferyczna ułatwia dostęp do śrub i umożliwia pracę pod kątem do 30°.
  • Oznaczenie rozmiaru ułatwiające wybór odpowiedniego klucza
  • Otwory ułatwiające zamocowanie do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości.

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 52 mm
  • Rozmiar: 2 x 51 mm
  • Długość: 18 mm