{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Norma | DIN 1041 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | nieobrobione | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 450 g | |
| Materiał, uchwyt | włókno szklane | |
| Powierzchnia | wersja powlekana | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 4932492346 | |
| EAN / GTIN | 4058546417130 | |
| Numer producenta | 4932492346 | |
| Numer L | L01850 1437 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |