Gąbka polerska CZERWONA 140/25 mm (2 szt

Nr art.: 4932492319
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932492319
EAN / GTIN 4058546416867
Numer producenta 4932492319
Numer L L01850 658
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Łatwe zastosowanie: Kodowanie kolorami pasty ściernej, gąbki i ściereczki, aby uniknąć pomyłek i zapobiec zanieczyszczeniu różnych materiałów ściernych.
  • Butelka 1000 ml, ziarnistość P1500, gruba czerwona pasta + czerwona gąbka + czerwona ściereczka do usuwania głębokich i mikroskopijnych rys.
  • Butelka 1000 ml Korn P2000 żółty drobnoziarnisty środek + żółta gąbka + żółta ściereczka do usuwania hologramów
  • Butelka 1000 ml P3000 Ziarnistość P3000 ultracienka niebieska pasta + niebieska gąbka + niebieska ściereczka dla uzyskania najlepszego połysku
  • Gąbka o grubości 20 mm, zalecana do polerek oscylacyjno-orbitalnych
  • Gąbka o grubości 25 mm, zalecana do polerek rotacyjnych
  • Wyprodukowano w Niemczech

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 25 mm
  • Średnica: 140 mm
  • Liczba: 1