Krążki ścierne do szlifierki delta 93 x

Nr art.: 4932492270
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
Zawartość 10 szt.
Opis formy Kształt trójkątny
Szerokość materiału ściernego 93 mm
Długość materiału ściernego 93 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 6
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492270
EAN / GTIN 4058546416379
Numer producenta 4932492270
Numer L L01850 744
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wytrzymałe i odporne dzięki włóknom tlenku glinu, do stosowania na drewnie i metalu
  • Lepsze usuwanie materiału i wykończenie powierzchni

Cecha szcz.:

  • Rozmiar papieru [mm]: 93 x 93