HSFSM-SC50 Odrzutnik łańcucha

Nr art.: 4932480725
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
Liczba 1
Rodzaj produktu Pilnik do pił łańcuchowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932480725
EAN / GTIN 4058546410100
Numer producenta 4932480725
Numer L L01870 117928
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Standardowy łańcuch z uniwersalnym uchwytem 8 mm do szybkich urządzeń do czyszczenia rur M18™ z elastycznym wałkiem
  • Do stosowania w rurach z tworzywa sztucznego i PVC w przypadku zatorów

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1
  • Długość: 50 mm