Walizka Packout z przednim załadunkiem

Nr art.: 4932480623
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
Numer artykułu 4932480623
EAN / GTIN 4058546409081
Numer producenta 4932480623
Numer L L01850 1549
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Możliwość układania w stosy na walizkach PACKOUT™
  • Nadaje się do zawieszenia na płytkach montażowych PACKOUT™ do montażu na ścianie.
  • Bezpieczne układanie w stosy i zawieszanie dzięki mechanizmowi zamykającemu na spodzie i z tyłu
  • Przednia klapa zapewniająca łatwy i szybki dostęp do narzędzi
  • Przednią klapę można wsunąć do górnej części bagażnika, aby ułatwić załadunek i rozładunek.
  • 22 kg ładowności
  • Wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa polimerowego
  • Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 38,1 cm
  • Wysokość: 38,1 cm
  • Długość: 50,8 cm