Heavy Duty hak montażowy, zakrzywiona ko

Nr art.: 4932480571
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
Rodzaj produktu Forceps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932480571
EAN / GTIN 4058546408565
Numer producenta 4932480571
Numer L L01850 77
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wersja całkowicie metalowa zapewniająca długą żywotność
  • Chromowany chwyt zapewniający wysoką ochronę przed korozją
  • Wygodny uchwyt zapewniający optymalną kontrolę i wysoki komfort użytkowania
  • Zestawy w praktycznej wkładce do przechowywania.

Cecha szcz.:

  • Szerokość [mm]: 32
  • Waga [kg]: 0 113
  • Długość [mm]: 248