AIDTLM Naklejki z kodem QR, metalowe, 25

Nr art.: 4932480562
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
Zawartość zestawu 25
Materiał z blachy stalowej
Rodzaj produktu Uchwyty do kodów kreskowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932480562
EAN / GTIN 4058546408473
Numer producenta 4932480562
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zbudowany, aby przetrwać: Przeznaczony do wszystkich powierzchni, które zapewniają przyczepność, np. elektronarzędzia i inne urządzenia.
  • Kompatybilny z ONE-KEY™, najbardziej niezawodną platformą do zarządzania zasobami w branży
  • Skanuje za pomocą dowolnego inteligentnego urządzenia mobilnego z wbudowaną kamerą i aplikacją ONE-KEY™, zamiast wymagać specjalnego sprzętu.
  • Kod 2D Datamatrix, który można odczytać maszynowo, umożliwia szybką i niezawodną identyfikację przy każdym skanowaniu.
  • Dane dotyczące czasu i lokalizacji są rejestrowane w aplikacji ONE-KEY™ po zeskanowaniu etykiety.
  • Łatwe zameldowanie i wymeldowanie wyposażenia
  • Szybkie audyty w terenie i w magazynie

Cecha szcz.:

  • Waga [kg]: 0,012

W dostawie:

25 large labels for plastic surfaces