Diamentowa tarcza do garnków SDCWUG 125

Nr art.: 4932480219
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932480219
EAN / GTIN 4058546405045
Numer producenta 4932480219
Numer L L00800 2908
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do szlifowania i fazowania krawędzi betonu, granitu, kamienia naturalnego i sztucznego oraz płytek
  • Do zaokrąglania i wyginania materiałów, aby pasowały do każdego pomieszczenia
  • Dzięki zastosowaniu specjalnych diamentów tarcza pozostaje w 100% chłodna podczas pracy.
  • Brak zeszklenia szyby
  • Nadaje się również do usuwania rdzy
  • Bardzo agresywna tarcza o niskim poziomie wibracji

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 22:23
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: SDCWUG 125