Wiertło samowiercące 57 mm

Nr art.: 4932479486
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
Numer artykułu 4932479486
EAN / GTIN 4058546372804
Numer producenta 4932479486
Numer L L01850 1274
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wszystkie rozmiary są dostępne z wyjmowanymi i wymiennymi ślimakami.
  • Do każdego wiertła dołączone są dwa śruby ślimakowe.
  • Prostota i szybkość to cechy charakterystyczne tego wiertła.
  • Szybkie, łatwe i czyste cięcie
  • Każde wiertło samoprzylepne jest dostarczane z 2 śrubami przesuwnymi – gwint normalny, 1 zestawem śrub, 1 kluczem sześciokątnym 5/32″.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica mocowania [mm]: 7/16″ HEX
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: SFD 57 mm – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: ⁷⁄₁₆˝ HEX