Wiertło samowiercące 35 mm

Nr art.: 4932479481
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
długość całkowita 35 mm
Rodzaj produktu Wood drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932479481
EAN / GTIN 4058546372750
Numer producenta 4932479481
Numer L L00800 4875
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • W przypadku wszystkich rozmiarów końcówki gwintów można odkręcić i wymienić.
  • Do każdego wiertła dołączone są dwie końcówki gwintowane.
  • Końcówka gwintu zapewnia samodzielny posuw bez większego wysiłku
  • Wewnętrzne i zewnętrzne ostrza zapewniają szybkie i czyste wiercenie bez nacisku.
  • Każdy wiertło samowiercące jest dostarczane z 2 końcówkami gwintowanymi, 1 śrubą bez łba i 1 kluczem sześciokątnym.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica mocowania [mm]: 7/16″ HEX
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: SFD 35 mm – 1 szt.
  • uchwyt trzpienia: ⁷⁄₁₆˝ HEX