Nożyce robocze proste 230 mm

Nr art.: 4932479409
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932479409
EAN / GTIN 4058546372033
Numer producenta 4932479409
Numer L L01850 64
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Ostrza z węglika żelaza zapewniające maksymalną trwałość
  • Większa trwałość w porównaniu ze stalą szlachetną
  • Chromowane ostrza nożycowe zapewniające optymalną ochronę przed korozją
  • W pełni metalowy rdzeń: Metalowa konstrukcja uchwytu chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi upadkiem lub złamaniem uchwytu.
  • Śruba łącząca zabezpiecza ostrza nożyc przed poluzowaniem i umożliwia precyzyjne cięcie w każdej chwili.
  • Duże uchwyty umożliwiają użytkowanie nawet w rękawicach roboczych.
  • Palec wskazujący ukształtowany dla wysokiego komfortu użytkowania
  • Skala naniesiona laserowo na ostrzu nożyc do mierzenia i cięcia w jednym kroku
  • Ergonomiczne nożyce robocze z mikroząbkami zapewniającymi maksymalną trwałość i najlepszą przyczepność
  • Ergonomiczne nożyce robocze z uchwytem wygiętym pod kątem 60° umożliwiają trzymanie dłoni nad ciętym materiałem.

Cecha szcz.:

  • Waga [g]: 180
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Nożyczki proste