Otwornica TCT do stali nierdzewnej 30 mm

Nr art.: 4932479041
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
Rodzaj produktu Hole saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932479041
EAN / GTIN 4058546368357
Numer producenta 4932479041
Numer L L01850 194
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zęby z węglika spiekanego zapewniają najlepszą wydajność, prędkość i większą trwałość w porównaniu ze standardowymi otwornicami bimetalowymi.
  • Zęby można ponownie naostrzyć.
  • Wyjątkowo duża głębokość cięcia 25 mm do wiercenia w blachach i rurach
  • Jednoczęściowa konstrukcja o wysokiej dokładności ruchu obrotowego i zmniejszonych wibracjach zapewniająca precyzyjne wiercenie
  • Ogranicznik głębokości zapobiega przekroczeniu głębokości wiercenia, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.
  • Sprężyna wyrzutowa ułatwiająca usuwanie rdzenia wiertniczego, zapobiega przekręcaniu się i oszczędza czas
  • Mocowanie za pomocą chwytu trójpowierzchniowego zapewniającego pewne osadzenie w uchwycie wiertarskim i najlepsze przenoszenie siły
  • ⌀ 16–76 mm z uchwytem 10 mm i >⌀ 80 mm z uchwytem 13 mm z chwytem trójkątnym
  • Wymienny wiertło centrujące i sprężyna wyrzutowa
  • Stosowanie chłodziwa przedłuża żywotność otwornic.
  • Do metali nadaje się olej do cięcia, do aluminium terpentyna, do tworzyw sztucznych woda, a do żeliwa wiercenie na sucho.
  • Nadaje się do wiercenia w stali (< 1200 N/mm²) do 4 mm, stali nierdzewnej do 2 mm, aluminium, cynk, żeliwo, miedź, włókno szklane i tworzywa sztuczne.

Cecha szcz.:

  • maksymalna głębokość cięcia: 25
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 25
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Wiertło otworowe TCT 30 mm – 1 szt.