Wózek warsztatowy 46″

Nr art.: 4932478852
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie sieciowe 240 V
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor czerwony; czarny
Z szufladami tak
Liczba szuflad 8 szt.
Blokada wysuwu szuflady nie
Z automatycznym domykaniem i amortyzacją tak
Nośność szuflad 45 kg; 90 kg
Z boczną komorą tak
Ze ścianką perforowaną tak
Z ochroną przed uderzeniami tak
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 1 360 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478852
EAN / GTIN 4058546361341
Numer producenta 4932478852
Numer L L00800 2409
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szuflady z funkcją cichego domykania o nośności 45 kg
  • Dolne szuflady o nośności 90 kg
  • Każda szuflada wyposażona jest w matę antypoślizgową.
  • Narożniki z gumowymi amortyzatorami chroniącymi przed uszkodzeniami
  • Magnetyczny rozdzielacz elektryczny 240 V umożliwia ładowanie akumulatorów bezpośrednio w wózku warsztatowym.
  • Wbudowany otwieracz do butelek
  • Organizer na elektronarzędzia w dolnej szufladzie
  • Kółka o średnicy 150 mm (2 kółka stałe, 2 koła skrętne z hamulcem)
  • Całkowita nośność 1360 kg

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: SRC46-1