Płyta podstawowa Packout do systemu szyn

Nr art.: 4932478711
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
Numer artykułu 4932478711
EAN / GTIN 4058546349042
Numer producenta 4932478711
Numer L L00800 3559
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szyny można montować na różnych ścianach, dzięki czemu mają one bardzo wszechstronne zastosowanie.
  • Konstrukcja z szybkim zamknięciem ułatwiająca montaż, regulację wysokości i demontaż półek
  • 22 kg ładowności na półkę
  • Metalowe rozpórki wzmacniają ramę
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów
  • Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: System regałów Packout – pojedyncza półka