• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Młotek stalowy prosty 570 g

Nr art.: 4932478654
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
Kolor czerwony
Materiał bijaka stal
Zespół masa bez trzonka wymiar imperialny; wymiar metryczny
Masa bez trzonka 570 g
Masa bez trzonka, wymiar imperialny 1.1/4 lb
Uchwyt do gwoździ tak
Magnetyczny uchwyt do gwoździ tak
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu młotek ciesielki
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478654
EAN / GTIN 4058546348472
Numer producenta 4932478654
Numer L L00800 4943
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Uchwyt Shockshield redukuje szczytowe wartości drgań
  • Prosty młotek kowalski do prac związanych z podważaniem i rozbiórką
  • Magnetyczny uchwyt na gwoździe dla bezpieczniejszego użytkowania
  • Boczny wyciągacz gwoździ
  • Konstrukcja z podwójnym uchwytem w kształcie litery T zapewniająca wysoką stabilność nawet podczas prac związanych z dłutowaniem
  • Precyzyjna równowaga dla większego komfortu użytkowania

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Młotek stalowy RIP Claw Hammer 20 oz / 570 g