{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar imperialny; wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 450 g | |
| Masa bez trzonka, wymiar imperialny | 1 lb | |
| Uchwyt do gwoździ | tak | |
| Magnetyczny uchwyt do gwoździ | tak | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | młotek ciesielki | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 4932478653 | |
| EAN / GTIN | 4058546348465 | |
| Numer producenta | 4932478653 | |
| Numer L | L00800 2771 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |