Młotek 1, 36 kg

Nr art.: 4932478255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 360 g
Osłona trzonka tak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Rdzeń brak
Rodzaj produktu pobijak
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478255
EAN / GTIN 4058546344320
Numer producenta 4932478255
Numer L L00800 3807
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Różne tory: Rzeźbiona powierzchnia zapewniająca dodatkową przyczepność i minimalizująca ryzyko ześlizgnięcia się podczas wbijania dłuta lub dużych gwoździ, gładka powierzchnia zapobiegająca uszkodzeniom obrabianych powierzchni
  • Wzmocniona ochrona zwiększa trwałość w miejscu największego zużycia.
  • Rękojeść z włókna szklanego z gumowanym uchwytem zapewniającym długą żywotność i wygodę użytkowania
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 1,36 kg młotek klubowy