Wiertło diamentowe WCHP-TK 30x270 mm 1/2

Nr art.: 4932472176
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Hole saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932472176
EAN / GTIN 4058546325725
Numer producenta 4932472176
Numer L L00800 3957
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Standardowe mocowanie 1/2˝ G do średnicy 40 mm, mocowanie 1 1/4˝ UNC od średnicy 51-150 mm
  • Segmenty spawane laserowo, odporne na pękanie
  • Segmenty o wysokości 10 mm zapewniające większą trwałość
  • Nadaje się do stosowania w betonie zbrojonym
  • Do wiercenia na mokro

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 300
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: WCHP-TK 30 mm