Wózek transportowy wielofunkcyjny Packou

Nr art.: 4932472131
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
Kolor czerwony; czarny
Składane tak
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 250 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał z tworzywa sztucznego
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 180
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932472131
EAN / GTIN 4058546325275
Numer producenta 4932472131
Numer L L00800 1655
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Dwa zintegrowane mocowania PACKOUT™ zapewniają dodatkowe możliwości przechowywania
  • Zintegrowany uchwyt na długie narzędzia, np. poziomnicę
  • 180 kg ładowności
  • Wewnętrzne koła o średnicy 25 cm; wózek transportowy z łatwością przechodzi przez drzwi
  • Składana płyta podstawy ułatwia przechowywanie i pozwala zaoszczędzić miejsce
  • Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów – idealna do zastosowań na placu budowy

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Wózek na kółkach Packout 2