• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zestaw szyn Packout do montażu na ściani

Nr art.: 4932472127
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
Numer artykułu 4932472127
EAN / GTIN 4058546325237
Numer producenta 4932472127
Numer L L00800 2270
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Szyny można montować na różnych ścianach, dzięki czemu mają one bardzo wszechstronne zastosowanie.
  • Konstrukcja z szybkim zamknięciem ułatwiająca montaż, regulację wysokości i demontaż półek
  • 22 kg ładowności na półkę
  • Metalowe rozpórki wzmacniają ramę
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów
  • Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 4
  • wersja produktu: Zestaw systemu regałów Packout