Adapter M9 x 0,75 M do wiertła diamentowego M14

Nr art.: 4932472090
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932472090
EAN / GTIN 4058546324865
Numer producenta 4932472090
Numer L L01870 117387
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Wiertła diamentowe zostały opracowane specjalnie dla profesjonalistów, którzy muszą wiercić w niezwykle twardych materiałach, takich jak porcelana/kamionka/płytki z łamanego kamienia, żeliwo lub włókno szklane, w których coraz trudniej jest pracować przy użyciu tradycyjnych wierteł.
  • Wiertła te gwarantują doskonałą wydajność i długą żywotność nawet w najtrudniejszych materiałach.
  • Zastosowanie na sucho: Te wiertła diamentowe nie wymagają wody do chłodzenia.
  • Gwint M14
  • Możliwość montażu bezpośrednio na szlifierkach
  • Precyzyjne i czyste otwory: Wierć otwory bez pęknięć na obwodzie
  • żywotność: W celu zapewnienia szybkiego cięcia i najlepszej trwałości zastosowano wysokiej jakości diament i wytrzymałe lutowanie twarde.
  • Trwałość: solidna obudowa ze stopu, która nie ulega łatwo wygięciu ani odkształceniu
  • Łatwe usuwanie gruzu: większe szczeliny wyrzutowe dla lepszego efektu dźwigni
  • Obszary zastosowania: Płytki ceramiczne – wszystkie rodzaje twarde i miękkie: Gres porcelanowy / gres ceramiczny / lastryko / marmur / kamień sztuczny / terakota / aglomerat / szkliwiony
  • Żeliwo Włókno szklane/GPR (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym)/Perspex Zastosowanie: 1
  • Wiertła diamentowe pasują bezpośrednio do szlifierki kątowej z gwintem M14.
  • Przymocować zabezpieczenie wału do szlifierki i wkręcić wiertła bezpośrednio, dokręcić je kluczem śrubowym.
  • Aby zamontować wiertła na polerce Milwaukee, należy zamontować adapter 4932472090 na narzędziu, a następnie przykręcić wiertło do adaptera.
  • Dokręcić mocno kluczem

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Adapter M9 x M0,75M – M14M
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Adapter M9 x M0,75M – M14M