Otwornica HCS 127 mm

Nr art.: 4932472077
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932472077
EAN / GTIN 4058546324735
Numer producenta 4932472077
Numer L L01870 116652
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zoptymalizowane uzębienie 5 TPI zapewniające czyste cięcie w miękkich materiałach
  • Do stosowania w tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych

Cecha szcz.:

  • maksymalna głębokość cięcia: 96
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 96
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: H/Saw HCS – 127 mm