Wkład prasujący do akumulatorowego narzę

Nr art.: 4932472000
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
Rodzaj produktu Jaws

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932472000
EAN / GTIN 4058546323967
Numer producenta 4932472000
Numer L L01850 1693
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • DIN 46235 do zaciskania końcówek kablowych i łączników do połączeń miedzianych (DIN 46267)

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Kaseta z 11 wkładami prasującymi: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 i 300 mm²
  • Zawartość opakowania: 11
  • wersja produktu: DIN13 CU ZESTAW MATRYC DO M18 HCCT109 42

W dostawie:

Cassette with 11 press inserts: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²