1/2″ grzechotki i zestaw nasadek (28 ele

Nr art.: 4932471864
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471864
EAN / GTIN 4058546297633
Numer producenta 4932471864
Numer L L00800 3739
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Konstrukcja z 90 zębami i kątem cofania 4° do pracy w ograniczonych przestrzeniach
  • Wkład można wyjąć z walizki transportowej.
  • Wytłoczenie wymiarów na płaskiej stronie nasadki klucza nasadowego dla łatwiejszego odczytu
  • Konstrukcja w całości wykonana z metalu zapewnia długą żywotność
  • Konstrukcja antyrolowa FOUR FLAT™
  • Smukła głowica grzechotki ułatwiająca dostęp w ograniczonych przestrzeniach

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Standardowe nasadki do kluczy nasadowych: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / długie nasadki do kluczy nasadowych: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Przedłużka o 76 mm. Przedłużka o 127 mm. Zdejmowane pudełko do przechowywania
  • Zawartość opakowania: 28
  • wersja produktu: Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/2 cala

W dostawie:

Standard socket wrench sockets: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / long socket wrench inserts: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. 76 mm extension. 127 mm extension. Removable storage box