Wiertło do szkła i płytek 14x95 mm

Nr art.: 4932471858
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
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 B-1400-ZYL-95
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 14 mm
Min. średnica skrawania 14 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy 1
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 95 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471858
EAN / GTIN 4058546297572
Numer producenta 4932471858
Numer L L01860 177
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do wiercenia w niehartowanym szkle, płytkach o miękkiej i średnio twardej twardości oraz ceramice
  • Ostrze z węglika spiekanego dla szybszego wiercenia
  • Wzmocniona głowica z węglika spiekanego zapewniająca dłuższą żywotność
  • Czerwona końcówka wiertła
  • Od ⌀ 5 mm wiertła do szkła i płytek są wyposażone w wielokątny trzpień zapewniający pewne mocowanie w uchwycie wiertarskim.

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 14 x 95 – 1 szt.