Wkrętak trójramienny SL 1, 2 x 6, 5 x 45

Nr art.: 4932471780
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor czerwony; czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 45 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471780
EAN / GTIN 4058546296797
Numer producenta 4932471780
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wygodny uchwyt z trzema powierzchniami zapewniający najlepszy chwyt i optymalne przenoszenie siły
  • Trwałe oznaczenie nagrania ułatwiające identyfikację
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości
  • Hartowana końcówka magnetyczna zapewniająca długą żywotność i pewny uchwyt
  • Konstrukcja uchwytu zapobiegająca obracaniu się
  • Ostrze z sześciokątnym chwytem ułatwiającym zamocowanie klucza płaskiego

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Trójzębny S/Driver SL 1,2x6,5x45 – 1 szt.