Lodówka turystyczna Packout

Nr art.: 4932471722
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932471722
EAN / GTIN 4058546296216
Numer producenta 4932471722
Numer L L00800 1420
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Podwójna izolacja utrzymuje schłodzoną zawartość w niskiej temperaturze nawet przez 30 godzin.
  • Klasa ochrony IP 65 przed brudem i wodą oraz szczelność zapewniająca bezpieczeństwo przechowywanych produktów spożywczych
  • Wbudowany otwieracz do butelek
  • Wyjmowana tacka
  • 15 l pojemności użytkowej
  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów – idealna do zastosowań na placu budowy
  • Z modułowego systemu przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Twarda lodówka turystyczna Packout