Nóż bezpieczny samozamykający

Nr art.: 4932471360
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Noże
Mechanizmy zabezpieczające Automatyczne cofanie ostrza
Maks. średnica kabla 5 mm
Materiał grotu stal
Seria Milwaukee
Opakowanie luzem
Kolor Czerwony; Czarny
Stopnie 2
Liczba ostrzy w uchwycie 5
Właściwości Ostrze chowane; Ostrze wymienne; Z regulacją wielostopniową
Rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Ostrza w uchwycie tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471360
EAN / GTIN 4058546289881
Numer producenta 4932471360
Numer L L00800 3644
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nóż bezpieczny z chowanym ostrzem, ostrze chowa się automatycznie po zwolnieniu mechanizmu posuwu
  • 2-stopniowa regulacja głębokości cięcia
  • Zintegrowany schowek na maksymalnie 5 ostrzy
  • Zintegrowane ostrze do usuwania osłonki
  • Wymiana ostrza bez narzędzi
  • Zintegrowane ostrze do zdejmowania izolacji zdejmuje izolację z kabli o średnicy do ⌀ 5 mm².

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Nóż samozamykający się z zabezpieczeniem