Poziomnica teleskopowa 200–366 cm

Nr art.: 4932471355
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Technika pomiarowa analogowy
Długość 3 660 mm
Z magnesem nie
Kolor czerwony
Liczba libelek poziomych 1; 1
Liczba libelek pionowych 2; 2
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu 0,029 stopni
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471355
EAN / GTIN 4058546289836
Numer producenta 4932471355
Numer L L00800 3681
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Obejmuje długości od 200 do 366 cm, z laserowo wygrawerowanymi oznaczeniami
  • Technologia libelki SHARPSITE™ ułatwia odczyt
  • Wzmocniona rama chroni poziomnicę przed uszkodzeniami.
  • Precyzyjnie frezowane powierzchnie pomiarowe zapewniające dokładny pomiar we wszystkich pozycjach roboczych
  • Dokładność pomiaru wynosi 0,029° (0,5 mm/m) w pozycji normalnej i odwróconej.
  • System libelli kontrastowego zapewniający optymalną czytelność i łatwość czyszczenia
  • Poręczna rama zapewniająca większy komfort użytkowania podczas stosowania i transportu
  • Teleskopowy drążek z bezpieczną regulacją zapewniającą wysokie bezpieczeństwo użytkownika

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Rozszerzalny 200 cm – 366 cm Poziom – 1 szt.