{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania | 14 mm | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Długość użytkowa | 150 mm | |
| Długość całkowita | 210 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 4932471257 | |
| EAN / GTIN | 4058546288853 | |
| Numer producenta | 4932471257 | |
| Numer L | L01850 1936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |