{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | B-0800-ZYL-100 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 8 mm | |
| Min. średnica skrawania | 8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 50 mm | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 4932471182 | |
| EAN / GTIN | 4058546288105 | |
| Numer producenta | 4932471182 | |
| Numer L | L01860 157 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |