Zestaw kluczy płaskich 7-częściowy metry

Nr art.: 4932464993
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
Z funkcją grzechotki tak
Liczba zębów 144
Minimalny kąt roboczy 2,5
Liczba narzędzi 7
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932464993
EAN / GTIN 4058546229382
Numer producenta 4932464993
Numer L L00800 3579
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 144 zęby z grzechotką o kącie powrotu 2,5° zapewniają elastyczność nawet w ograniczonych warunkach przestrzennych
  • Wytrzymały podwójny zapadkowy mechanizm zapewniający długą żywotność grzechotki
  • MAX BITE™ Otwór szczęki zmniejszający poślizg lub obracanie się
  • Kolorowe oznaczenia rozmiarów ułatwiające identyfikację
  • Stal stopowa chromowana, chromowana
  • Zaokrąglony uchwyt o profilu T zapewniający wysoki komfort użytkowania

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Zawartość opakowania: 7
  • wersja produktu: Zestaw kluczy kombinowanych metrycznych z grzechotką Maxbite, 7 szt. – 1 szt.

W dostawie:

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm