Otwornica 102 mm Contractor – 1 sztuka

Nr art.: 4932464706
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932464706
EAN / GTIN 4058546226510
Numer producenta 4932464706
Numer L L01850 139
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmienna geometria zębów 4/6 TPI zapewnia szybkie wiercenie i uniwersalne zastosowanie.
  • Ząbowanie bimetalowe zapewniające optymalną trwałość i większą trwałość
  • Do uniwersalnego zastosowania w stali, metalach nieżelaznych, drewnie, płytach gipsowo-kartonowych, tworzywach sztucznych

Cecha szcz.:

  • maksymalna głębokość cięcia: 38
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 38
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HSAW 102 MM – 1 SZT.