M12FPDX-CK Uchwyt wiertarski do M12FPDX

Nr art.: 4932464479
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Min. średnica mocowania 0,5 mm
Maks. średnica mocowania 13 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita 65 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932464479
EAN / GTIN 4058546224240
Numer producenta 4932464479
Numer L L01850 212
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • wersja produktu: M12FPDX-CK – 1 szt.