Zestaw kluczy płaskich 7-częściowy metry

Nr art.: 4932464257
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
Opakowanie torba
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 7
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm; 10 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 17 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932464257
EAN / GTIN 4058546222024
Numer producenta 4932464257
Numer L L00800 3738
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • MAX BITE™ Otwór szczęki zmniejszający poślizg lub obracanie się
  • Zaokrąglony uchwyt o profilu T zapewniający wysoki komfort użytkowania
  • Optymalne rozwiązanie do przechowywania, zestaw 7-częściowy z uchwytem do przenoszenia
  • 15-częściowy zestaw w walizce ułatwiającej przechowywanie w szufladach na narzędzia
  • Kolorowe oznaczenia rozmiarów ułatwiające identyfikację
  • 15° wygięty
  • Stal stopowa chromowana, chromowana

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Zawartość opakowania: 7
  • wersja produktu: 7 szt. zestawu kluczy metrycznych Maxbite. Zestaw napinaczy – 1 szt.

W dostawie:

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm